iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03422706 品番LN-IL24FGLM
参考基準価格(税別)¥1,618 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)17(本体)/53(パッケージ込) タイプ反射防止 パッケージサイズ(mm)W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする