エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
1/2sqx3/4sq インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423061
品番
EA164D-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
差込角(inch)
メス1/2×オス3/4
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番
EA164D-46
全長(mm)
44
質量(g)
146