セカンドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 03423081 品番 NK-351
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

モノトーンのコントラストが
お部屋をモダンに演出するサイドテーブル
真っ白なホワイト天板にブラックの脚を組み合わせることで
メリハリのある都会的な佇まいに。
天板のフチは物が転がり落ちにくく実用的。
観葉植物などの飾り台にもちょうどいいサイズ感です◎
スマホやカップ、リモコンなどをちょっと置きたいときに便利な直径45cm・
ノートPCを広げて作業したり、食事も並べられる直径60cmの2サイズ展開。
合わせて使えばネストテーブルとしてもご使用いただけます。
・折りたたみ可能
・脚先ゴムカバー付
・完成商品

用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・オフィス・サロンなどにもおすすめ 材質繊維板・金属(鋼) 幅(mm)450 質量(kg)2.3 ホワイト 高さ(mm)335 タイプ完成商品・折りたたみ可能 奥行(mm)450 耐荷重(kg)5 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする