エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
1/2sqx250mm インパクト エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423095
品番
EA164DA-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
250
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DA-250
質量(g)
480