エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423472
品番
EA164DE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
1・1/8
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番
EA164DE-11
全長(mm)
42
質量(g)
190
寸法L(mm)
42
外径(Φmm)
40.7
寸法D1(mm)
40.7
寸法D2(mm)
30
寸法I(mm)
17