エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2 x1/2sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423551
品番
EA164DE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
1/2
適合
ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19
エスコ品番
EA164DE-4
全長(mm)
38
質量(g)
85
寸法L(mm)
38
外径(Φmm)
20.7
寸法D1(mm)
20.7
寸法D2(mm)
25
寸法I(mm)
10