9/16x1/2sq インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423567 品番EA164DE-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
差込角(inch)1/2 対辺(inch)9/16 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DE-4.5 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)22 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする