代表画像です

EA164DE-5.5 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 03423585 EA164DE-5.5 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 03423585 EA164DE-5.5 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 03423585 EA164DE-5.5 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 03423585 EA164DE-5.5 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 03423585

11/16x1/2sq インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423585 品番EA164DE-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

差込角(inch)1/2 対辺(inch)11/16 適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA エスコ品番EA164DE-5.5 全長(mm)38 寸法L(mm)38 寸法H(mm)12 外径(Φmm)25.7 寸法D1(mm)25.7 寸法D2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする