エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
13/16x1/2sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423603
品番
EA164DE-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
差込角(inch)
1/2
対辺(inch)
13/16
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DE-6.5
全長(mm)
38
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
14
外径(Φmm)
30.7
寸法D1(mm)
30.7
寸法D2(mm)
30