LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03423747 品番HDLH-OPA20
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。

質量(g)830 使用温度範囲本体の環境条件に準じる 外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず) 使用湿度範囲本体の環境条件に準じる 対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする