曜日別特売
HDLZ-OPA20 HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423781

HDLZ-OPA20 HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423781
HDLZ-OPA20 HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423781

HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(TB)20
内容量1台注文コード03423781品番HDLZ-OPA20
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません

付属品インデックスラベル、必ずお読みください質量(g)830使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする