付属品電源コード、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:約4.2、スタンド無し:約3.6
規格搭載技術:HDR10入力対応(Displayportのみ)、可変リフレッシュレート:DisplayPort:VESA AdaptiveSync、フリッカーレス、ブルーリダクション
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
表面処理非光沢
消費電力最大36W、通常13.5W、待機時0.2W、年間消費電力量42.6kWh
外寸(mm)スタンド有:幅614×奥行219×高さ449、スタンド無し:幅614×奥行50×高さ367(いずれも突起部含まず)
対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。また動作確認についてはI ・O DATA独自検証のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
コントラスト比1500:1
最大解像度1920×1080
入力端子映像:HDMI×1、Displayport×1
音声規格入出力:ステレオミニジャックΦ3.5
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT27型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度1920×1080/最大表示色1677万色/視野角度:上下178°左右178°/コントラスト比1500:1
モニターサイズ27型
パネル駆動方式TFT
VESA対応VESA/盗難防止ホール:VESA100×100mm/ケンジントンセキュリティスロット
リフレッシュレート(Hz)【最大】最大解像度時:120
グリーンマーク認定