WDBBGB0240HBK-JESN ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423799

WDBBGB0240HBK-JESN ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423799
WDBBGB0240HBK-JESN ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423799
WDBBGB0240HBK-JESN ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423799
WDBBGB0240HBK-JESN ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03423799

ハードウェア暗号化対応大容量外付けハードディスクMy Book 24TB (2021) ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03423799品番WDBBGB0240HBK-JESN
参考基準価格(税別)¥165,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。

付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド質量(g)1000外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。保証期間3年間(日本国内において)インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする