32mmx3/4sq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423901 品番EA164EB-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
差込角(inch)3/4 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-32 全長(mm)53 質量(g)428 外径(Φmm)48.8 寸法D1(mm)48.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする