本体

HP-HD4003GL HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER 03423939 HP-HD4003GL HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER 03423939 HP-HD4003GL HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER 03423939 HP-HD4003GL HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER 03423939 HP-HD4003GL HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER 03423939

HyperDrive Next USB-C ハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423939 品番HP-HD4003GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。

サイズ(mm)136 × 37 × 15 出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-A (10Gbps) ×2、microSD (312MB/s)、SDカードスロット (312MB/s)、Gigabit Ethernet、USB-C (100W PD 3.0) 質量(g)78 保証期間1年間 素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする