商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03423975品番HP-HD7002GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。
USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。
デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。
従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。
有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。