エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
43mm×3/4sqインパクトソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424014
品番
EA164EB-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
43
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EB-43
全長(mm)
62
質量(g)
720
外径(Φmm)
62.5
寸法D1(mm)
62.5
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
23