本体

SP040TBPSDPX10CP ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power) 03424061 SP040TBPSDPX10CP ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power) 03424061 SP040TBPSDPX10CP ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power) 03424061 SP040TBPSDPX10CP ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power) 03424061

ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量4TB 注文コード03424061 品番SP040TBPSDPX10CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。
本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。

容量4TB 材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする