エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1.1/16x3/4sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424127
品番
EA164EC-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(inch)
1・1/16
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EC-10.5
全長(mm)
50
質量(g)
375
外径(Φmm)
42.5
寸法D1(mm)
42.5
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
16