エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1.13/16x3/4sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424242
品番
EA164EC-16.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(inch)
1・13/16
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EC-16.5
全長(mm)
62
質量(g)
755
外径(Φmm)
66.3
寸法D1(mm)
66.3
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
23