商品画像

ゼオライト内装塗装材 COCU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 03424246 品番 CC04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自然素材のゼオライトを配合した内装用塗り壁材。ナチュラルな質感で使い古された味のある風合いに、落ち着きのある上品さを持ち合わせた内装仕上げ材です。
ビニールクロスや古壁の上から塗れるのでリフォームにも最適!
ローラー仕上げ、コテ仕上げ、吹付仕上げに対応
防火材料認定品
不燃材料(NM-8571)
準不燃材料(QM-9811)
難燃材料(RM-9366)
【優れた調湿力】
みずから空気中の水分を湿度が高い時は吸い、乾燥時は吐くことで一年中快適な湿度を保ちます。調湿することで結露を防ぎ、カビなどの発生を防ぎます。建物を健全に保ち、耐久性を向上させます。
【優れた消臭力】
悪臭や有害物質(アンモニア・硫化水素・メチルメルカブタン・トリメチルアミン・アセトアルデヒド・イソ吉草酸)を微細孔の中に取り込んで吸着・脱臭するのが得意。クリーンな空気を作り、シックハウス症候群などを予防します。

用途リビング・ダイニング・寝室・玄関・廊下・トイレなどに 質量(kg)10 シャビーシルバー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 登録番号2304016
関連資料:(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする