エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1.7/8 x3/4sq インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424251
品番
EA164EC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(inch)
1・7/8
適合
ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番
EA164EC-17
全長(mm)
62
質量(g)
940
外径(Φmm)
68.8
寸法D1(mm)
68.8
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
23