エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424407
品番
EA164ED-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
24
適合
ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番
EA164ED-24
全長(mm)
100
質量(g)
640
外径(Φmm)
36.8
寸法D1(mm)
36.8
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
24