3/4sqx29mm ホイルナット用薄肉ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424425 品番EA164ED-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,917
販売価格(税別)
4,470
差込角(inch)3/4 対辺(mm)29 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-29 全長(mm)100 質量(g)685 外径(Φmm)43 寸法D1(mm)43 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする