エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424461
品番
EA164EE-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EE-38
寸法(mm)
38×20
全長(mm)
100
質量(g)
952
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
13