41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424486 品番EA164EE-41B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,348
販売価格(税別)
6,680
差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)100 質量(g)963 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする