17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03424495 品番EA164EF-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320
差込角(inch)3/4 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EF-17 全長(mm)67 質量(g)485 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする