エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
19mm[EA164EH、FH]用Hexビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424653
品番
EA164EH-119
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
全長(mm)
40
適合
EA164EH-19〜32、EA164FH-19〜32用
エスコ品番
EA164EH-119
質量(g)
140
先端サイズ
19
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
3/4
ビット軸対辺(mm)
22
両頭機能
片頭