エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
1インチsqx175mm エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424827
品番
EA164FA-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,328
販売価格(税別)
¥
8,480
バスケットに入れる
差込角(inch)
1
全長(mm)
175
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164FA-175
質量(g)
1400