オーシャングレイブ サワラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03424876 品番OG-S70ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

振り抜き易く取り回しの良いショートレングスのサワラロッド。40gまでのブレードジギング、ミノーイング。周囲との干渉が気になる乗合船で威力を発揮します。

用途<サワラ専用ロッド、遂に登場!>近海でのライトキャスティング、特にサワラキャスティングゲームは大人気。クレイジーオーシャン初、サワラ専用キャスティングロッド・オーシャングレイブが満を持して登場。大型ミノーのジャークから、ブレードジギングまでマルチに対応!ガイドはステンレスフレーム/アルコナイトリングを採用。この価格で抜群の軽さ、ブリもターゲットとなるライトキャスティングゲームにおいて高次元のコストパフォーマンスを実現。セカンドロッドとしても十分な性能を発揮します。使用状況に合わせて選べる2タイプ。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。 *グリップジョイントキャスティングモデル *軽量スピニングモデル 仕様ラインMAX:PE1.5 質量(g)ウェイトMAX:40 全長(cm)213 自重(g)135 継数(本)2 仕舞(cm)168
注意
※画像は一部代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする