用途<サワラ専用ロッド、遂に登場!>近海でのライトキャスティング、特にサワラキャスティングゲームは大人気。クレイジーオーシャン初、サワラ専用キャスティングロッド・オーシャングレイブが満を持して登場。大型ミノーのジャークから、ブレードジギングまでマルチに対応!ガイドはステンレスフレーム/アルコナイトリングを採用。この価格で抜群の軽さ、ブリもターゲットとなるライトキャスティングゲームにおいて高次元のコストパフォーマンスを実現。セカンドロッドとしても十分な性能を発揮します。使用状況に合わせて選べる2タイプ。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。 *グリップジョイントキャスティングモデル *軽量スピニングモデル
仕様ラインMAX:PE1.5
質量(g)ウェイトMAX:60
全長(cm)226
自重(g)145
継数(本)2
仕舞(cm)181