22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425186 品番EA164FC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,974
販売価格(税別)
6,340
差込角(inch)1 対辺(mm)22 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-22 全長(mm)108 質量(g)950 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする