41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425317 品番EA164FD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,591
販売価格(税別)
7,810
差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-41 寸法(mm)41×19 全長(mm)108 質量(g)1200 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする