エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
55mmx1インチ1/2 インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03425861
品番
EA164HB-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
差込角(inch)
1-1/2
対辺(mm)
55
適合
ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番
EA164HB-55
全長(mm)
90
質量(g)
2450
外径(Φmm)
85
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
86
寸法I(mm)
44