65mmx1インチ1/2 インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425895 品番EA164HB-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,970
販売価格(税別)
32,700
差込角(inch)1/2 対辺(mm)65 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-65 全長(mm)90 質量(g)3050 外径(Φmm)97 寸法D1(mm)97 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする