曜日別特売
674-1074950 クラッチアウターホルダー KITACO 03425896

クラッチアウターホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプB
内容量1個注文コード03425896品番674-1074950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。

タイプB主な適合車種NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50・CCRM50/80・CR80/85・CD90・XL50/80・XR100・TZR50R・TZM50R等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03425896
2022-06-11
用途: クラッチ交換

オイルポンプやクラッチセンターナットを緩めるには必需品です。値段も安く、使い勝手も良いです。

対象商品 : 03425896
2020-10-27
用途: CRM50(L)のクラッチ交換時に使用
その他業種

これ単体だとナット締め付け時にぐらついて作業がやりづらいのでM6×60~70程度のボルトを別途用意した方が各段に作業性上がります。

対象商品 : 03425896
2017-10-25
用途: バイク整備に

ホンダ縦型エンジンとCB90系(223、230)エンジン整備に使用しています。代替品で済ませようとすると部品が破損します。使用頻度は低いですが、なければ困るものなので重宝しています。

対象商品 : 03425887
2016-02-18
用途: NSR50クラッチ交換に使用

NSR50の場合、こちらだと使用できません(Bタイプをご使用ください)
写真がAとBとありましたが、よく確認しないで注文したため間違えました。
仕入商品なので、返品・交換もできませんので、購入時にはお気をつけください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする