70mmx1インチ1/2 インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425904 品番EA164HB-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,520
販売価格(税別)
43,200
差込角(inch)1/2 対辺(mm)70 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-70 全長(mm)100 質量(g)3350 外径(Φmm)103 寸法D1(mm)103 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする