ビフィズス菌末 BB536

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード03426459 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

商品説明
名称 栄養補助食品・栄養調整食品等
内容量 2g×30本
賞味期限 製造日より24ヶ月
保存方法 常温
原材料 デキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末)
栄養成分 ※1本2g当たり
エネルギー(kcal) 8
たんぱく質(g) 0.13〜0.24
脂質(g) 0.00〜0.04
炭水化物(g) 1.77
ナトリウム(mg) 1〜9
カリウム(mg) 1〜5
リン(mg) 2〜4
含有成分:ビフィズス菌(個) 500億
製造(販売)者 製造者:森永乳業(株)
販売者:(株)クリニコ 東京都目黒区

用途
・善玉菌の代表であるビフィズス菌BB536 がスティック1本2g当り500億個以上含まれています。
・そのまま、もしくは水、ぬるま湯、飲料等に 溶かしてお召し上がりください。
・ほとんど無味無臭ですので飲料等の味を そこないません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03426459 - 03426477 - ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ クリニコ ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ クリニコ 1本 1,498 税込1,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする