※色サンプル画像です
GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03426879
品番
LVS-F5D-ZB
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
艶消しブラック
適合扉厚(mm)
28〜40
ディンプル
キー:3本付き
バックセット(mm)
51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。