※パッケージ

トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード03427238 品番MKC.T2J-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

材質ABS樹脂 交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03427238
2025-12-25
用途:
飲食店経営
まるりら 様 (飲食業)

水道水からトリハロメタンを除去してくれるので、お客様へ提供する野菜などの洗浄なども洗うことできる。

2024-12-30
用途:
キッチンで全ての食材で使用

水道管本が古いためそのサビ等除去に使用
そのままトレビーノ使用しないと水の汚れが出るのでカートリッジは必要不可欠

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする