BamBluz(バンブルズ) RB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03427448 品番BBRB-S632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

<近海のテクニカルモデル>近海のジギングで80gクラスの軽量のジグから160gクラスのジグで丁寧に誘うためのテクニカルスピニングモデル。船べりからのアンダーキャストもしやすく広範囲に探りやすいのも特徴の1本。

用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様●パワー:2●ライン(#):PE MAX2.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6'3"/1.92 質量(g)174 継数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする