用途<特大サイズを狙うアングラーへ>夢の10kg、特大サワラを狙いたいアングラーや、ミヨシからオーバーハンドキャストで投げられる場合におすすめの1本。入れ食いで次々と魚が掛かるときに手返しよく魚を寄せたいときにも活躍するバット・ベリーのパワーが特徴。73ML同様、柔軟のティップでバイトをはじきにくく50gクラスのダイビングペンシルまで扱いやすい設計。
仕様●パワー:ミディアム●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):20-60●全長(ft/m):7'8"/2.33
質量(g)228
継数(本)2