SCRUNBA(スクランバ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03427518 品番SC-S73ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

サワラキャスティング専用シリーズ <Fujiステンレスフレーム+オールSiCガイド搭載>強度と品質を重視した富士工業社製SiC-S/ステンレスフレームガイドを採用。 <ダブルロックシステム>キャスティング時や、大物とのファイト時にリールシートの不意の緩みを軽減するダブルロックシステムを採用(SC-S73ML、SC-S78Mのみ) <センターカット2ピース>コンパクトカーや電車での移動にも便利なセンターカット2ピース仕様(SC-S70Lのみ)

用途<柔軟なティップにバットパワーを掛け合わせた駿河湾スタンダード>柔らかいサワラの口にしっかり鈎を乗せられる柔軟なティップに不意の大型にも対応できるパワーがありながらジャークなどの操作性も両立。胴の間、トモからでもアンダーキャストで使えるレングス設定。 仕様●パワー:ミディアムライト●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):15-50●全長(ft/m):7'3"/2.21 質量(g)192 継数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする