20Lポリタンク スタッキングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03428035 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。
・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。
・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。
・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。
・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。

材質ポリエチレン 質量(g)1400 容量(L)20 内径(Φmm)キャップ:50 口内径(Φmm)38 外寸(mm)370×280×285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285 口数両口 ノズルなし 耐熱温度(℃)70 コックなし(別売) 取手あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする