WHOLE IN ONE
WHOLE IN ONEの 水廻り部材
WHOLE IN ONEの シャワー用品
WHOLE IN ONEの シャワー用部品
シャワーヘッド専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429365
品番
TFBS-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,560
販売価格(税別)
¥
29,600
バスケットに入れる
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様
●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01〜0.4●対応流量(L/分):5〜30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75
接続口径
G 1/2オス×G 1/2メス
色
ブラック
質量(g)
121
使用環境温度(℃)
0〜45
関連資料:
(4.85MB)
(3.49MB)
(0.96MB)
注意
※一部のシャワーヘッドでは、取り付けられない場合や、アダプターが必要な場合があります。
※TOTO、INAX、SAN-EI、GROHEは、アダプターが必要ありません。
※INAX製のストップ月シャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが外せないものがあります。事前にご確認ください。
商品説明動画
ウルトラナノバブル WHOLE IN ONE
参考になった