コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ホイールブラシ・平型ブラシ
バリ取りマスター ホイールブラシ Φ65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03429408
品番
891-1434-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
粒度
500(G)
全長(mm)
60
線径(Φmm)
0.45
外径(Φmm)
65
毛材
砥粒入りナイロン
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。