中型熔接熔断器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03429517 品番EA300-7B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。

切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで 付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個 エスコ品番EA300-7B 全長(mm)425 質量(g)850 対象ガス酸素・アセチレン用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする