※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接カプラ
エスコの プラグ
酸素用プラグ (4〜5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429641
品番
EA300BA-1
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は770円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
用途
中間用
エスコ品番
EA300BA-1
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
酸素
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
4〜6
適合カプラ
EA300BA-2、BB-4〈材質〉