※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接カプラ
エスコの プラグ
酸素用プラグ[器具側]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03429745
品番
EA300BB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
用途
熔接器用
エスコ品番
EA300BB-3
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
酸素
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合カプラ
EA300BA-2、BB-2〈材質〉