エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの ガストーチ・トーチバーナー
リングトーチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03430165
品番
EA303EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
火炎形状
リング炎
火炎温度(℃)
約2100
付属品
EA303S-1(プロパンガス・ブタンガスの混合ガス)×1本
成分
プロパンガス・ブタンガスの混合ガス
適合
【交換用ガス】EA303S-1、EA303S-1A
エスコ品番
EA303EB
全長(mm)
【トーチ】110
質量(g)
400
能力
【ロウ付】7/8”
火口径(Φmm)
【トーチ】44